曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2内容量1本
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04293825SED2A00414540.4
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293834SED2A0051.254540.5
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
04293843SED2A0061.54540.6
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293852SED2A0071.754540.7
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293861SED2A00824540.8
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293877SED2A0092.254540.9
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293886SED2A0102.54541
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293895SED2A0113.54541.1
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293904SED2A0123.54541.2
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293913SED2A0133.54541.3
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293922SED2A0143.54541.4
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293931SED2A01544541.5
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293947SED2A01664541.6
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293956SED2A01764541.7
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293965SED2A01864541.8
5,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293974SED2A01964541.9
5,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04293983SED2A02064542
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
04293992SED2A02184542.1
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294001SED2A02284542.2
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294017SED2A02384542.3
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294026SED2A02484542.4
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294035SED2A02584542.5
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294044SED2A026104562.6
7,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294053SED2A027104562.7
7,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294062SED2A028104562.8
7,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294096SED2A031104563.1
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294114SED2A033104563.3
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294123SED2A034104563.4
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294132SED2A035104563.5
7,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294141SED2A036124563.6
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294157SED2A037124563.7
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294166SED2A038124563.8
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294175SED2A039124563.9
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294193SED2A041124564.1
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294202SED2A042124564.2
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294211SED2A043124564.3
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294227SED2A044124564.4
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294236SED2A045124564.5
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294245SED2A046155064.6
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294254SED2A047155064.7
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294263SED2A048155064.8
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294272SED2A049155064.9
8,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294281SED2A050155065
6,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
04294297SED2A051155065.1
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294306SED2A052155065.2
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294315SED2A053155065.3
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
04294324SED2A054155065.4
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
04294333SED2A055155065.5
7,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294342SED2A056155065.6
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
04294351SED2A057155065.7
8,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする