岡崎精工
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
材質
超微粒超硬合金(EMO)
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
表面処理
TiAlNコーティング
刃長l(mm)
18
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.01~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04294482
SED2A070
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください