曜日別特売

シクネスゲージ(12.7幅)

シクネスゲージ(12.7幅) - 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅) - 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅) - 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅) - 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅) - 永井ゲージ製作所

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。

材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
リーフ枚数
リーフ組合せ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02006401467M0.04~5.0130.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00、5.00102-9142165
47,960
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02534271100MZ0.03~1.0250.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00102-906199
8,040
6,898
7,588(税込)
当日出荷
02534332150MZ0.03~1.0250.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00102-9070147
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
0253440265M0.03~1.0250.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00102-905376
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする