曜日別特売

ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)

ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) - 永井ゲージ製作所
(1件のレビュー)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。

用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02006541FT-0.01M10.01
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02006557FT-0.025M10.025
7,680
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006566FT-0.02M10.02
4,680
3,500
3,850(税込)
当日出荷
02006575FT-0.03M10.03
3,840
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02006584FT-0.04M10.04
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02006593FT-0.05M10.05
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02006602FT-0.06M10.06
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02006611FT-0.07M10.07
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006627FT-0.08M10.08
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02006636FT-0.09M10.09
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006645FT-0.10M10.10
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02006654FT-0.11M10.11
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006663FT-0.12M10.12
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006672FT-0.13M10.13
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006681FT-0.14M10.14
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
02006697FT-0.15M10.15
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02006706FT-0.20M10.20
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02006715FT-0.25M10.25
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006724FT-0.30M10.30
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02006733FT-0.35M10.35
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006742FT-0.40M10.40
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02006751FT-0.45M10.45
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
02006767FT-0.50M10.50
2,880
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02006776FT-0.60M10.60
4,560
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
02006785FT-0.70M10.70
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006794FT-0.80M10.80
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006803FT-0.90M10.90
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02006812FT-1.00M11.00
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02006566
2014-06-04
用途: 車両のハブとホイールのハブ穴の隙間を埋めました。

焼き入れがあったほうが強度があると思いこちらを選択しました。
高速域で若干ハンドルに微振動があったのでハブとホイールのマッチングに利用しました。
まだ高速を利用していないので正確にはわかりませんが、すでに一般道での走りにしっとり感がましたので効果はあったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする