旭金属工業(旧:新日本ツール)
CW コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化したもので、スパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
材質/仕上
クロームバナジウム/クロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
対辺(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02193746
CW0005
115-5920
15
90
5.5
10.5
¥
660
取扱い終了
02193755
CW0006
115-5938
15
90
6
10.5
¥
660
取扱い終了
02193764
CW0007
115-5946
20
95
7
11.7
¥
660
取扱い終了
02193773
CW0008
115-5954
20
103
8
12.8
¥
660
取扱い終了
02193782
CW0010
115-5962
30
120
10
15.3
¥
680
取扱い終了
02193791
CW0012
115-5971
45
137
12
18.7
¥
780
取扱い終了
02193807
CW0013
115-5989
50
145
13
20
¥
870
取扱い終了
02193816
CW0014
115-5997
65
155
14
22
¥
920
取扱い終了
02193825
CW0016
115-6004
80
170
16
23.7
¥
1,130
取扱い終了
02193834
CW0017
115-6012
120
190
17
26.5
¥
1,130
取扱い終了
02193843
CW0018
115-6021
120
190
18
26.5
¥
1,280
取扱い終了
02193852
CW0019
115-6039
155
210
19
28.8
¥
1,280
取扱い終了
02193861
CW0021
115-6047
190
230
21
32
¥
1,600
取扱い終了
02193877
CW0022
115-6055
190
230
22
32
¥
1,760
取扱い終了
02193886
CW0024
115-6063
245
255
24
34
¥
1,930
取扱い終了
02193895
CW0027
115-6071
440
305
27
39.5
¥
2,780
取扱い終了
02193904
CW0030
115-6080
480
330
30
42
¥
3,510
取扱い終了
02193913
CW0032
115-6098
630
360
32
47.5
¥
4,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください