四角ラチェットスパナ(両爪)

四角ラチェットスパナ(両爪) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

正逆切り替え付です。
工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。

材質/仕上
S45C
表面処理:カチオン電着塗装
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02193204KL001010182000.210
10,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
02193213KL001212202450.350
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02193222KL001313202450.350
11,200
8,098
8,908(税込)
当日出荷
02193231KL001414242950.550
11,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
02193247KL001616242950.520
12,400
8,098
8,908(税込)
当日出荷
02193256KL001717283850.850
14,100
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02193265KL001919283850.880
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02193274KL002222304001.400
17,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02193283KL002424325002.150
21,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
02193292KL002525325002.300
21,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
02193195KL00088182000.215
5,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする