曜日別特売

熱風加工機 (据置タイプ)

熱風加工機 (据置タイプ) - SURE(石崎電機製作所)

電子の目がヒーターの温度を監視。
アタッチメントの種類を選びません。

付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96熱風温度(℃)420℃(熱風集中ノズル装着時:500℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
風量(m3/min)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02210817PJ-218AAC100(50/60Hz)420℃(熱風集中ノズル装着時:500℃)0.3~0.412001100
86,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする