曜日別特売

3Mハンドブロック6473

3Mハンドブロック6473 - 3M(スリーエム)

階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。

寸法(mm)95×227付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚トラスコ品番000-1660質量(g)500寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02346181No.6473
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする