室本鉄工
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。
組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
替刃/切断能力(Φmm)
替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)
替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
全長(mm)
176
グリップ径(Φmm)
56
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
加圧力(N)
2450
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番
852-3454
質量(g)
620
ホース接続径
G1/4 オスネジ
空気消費量(cm
3
/回)
584
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02165475
MR30AH
¥
91,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください