曜日別特売

吸油マットDP

吸油マットDP - CONDOR(山崎産業)吸油マットDP - CONDOR(山崎産業)吸油マットDP - CONDOR(山崎産業)吸油マットDP - CONDOR(山崎産業)

裏面に滑り止加工を施した吸油マット。
機械油にも強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET樹脂。
サイズが自由にカットできる簡単加工。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950507)

厚さ(mm)約3.2グレートラスコ品番284-1100種別吸水・吸油マット質量(kg)約21.4寸法(幅Wmm×長さLm)910×20吸収量(油)33L/1巻材質(表面/裏面)PET(ニーパン不織布)/PVC(ポリ塩化ビニル)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02347545F-130-RS
82,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする