三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(突切りバイト)
シャンク長L(mm)
140
シャンク幅W(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
トラスコ品番
217-5444
材質
M20
質量(g)
243
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5
JIS規格
21型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921206
21-2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください