三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト(右すみバイト)
材質
M20
JIS規格
37型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク長L(mm)
シャンク幅W(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03923044
37-1
100
13
13
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03923087
37-2
120
16
16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03923123
37-3
140
19
19
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03923166
37-4
160
25
25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください