曜日別特売

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスター

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

材質(車輪)ハードゴム形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02535942ET-100RHS、M12×3510050M1235126
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
02535951ET-100RHS、M16×4010050M1640126
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535967ET-100RHS、UNF1/2×2510050UNF1/225126
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
02535976ET-100RHS、W3/4×4010050W3/440126
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536107ET-125RHS、M12×3512550M1235152
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
02536116ET-125RHS、M16×4012550M1640152
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
02536125ET-125RHS、UNF1/2×2512550UNF1/225152
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536134ET-125RHS、W3/4×4012550W3/440152
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536511ET-65RHS、M12×356530M123585
オープン
取扱い終了
代替品有
02536527ET-65RHS、UNF1/2×146530UNF1/21485
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536536ET-65RHS、W3/8×146530W3/81485
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536755ET-75RHS、M12×357540M123595
オープン
取扱い終了
代替品有
02536764ET-75RHS、UNF1/2×147540UNF1/21495
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536773ET-75RHS、W3/8×147540W3/81495
オープン
取扱い終了
代替品有
02536502ET-65RHS、M12×146530M121485
515
取扱い終了
02536746ET-75RHS、M12×147540M121495
575
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536511ET-65RHS、M12×3546007071ET-65RHS M12×35ET-65RHS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007071ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536527ET-65RHS、UNF1/2×1446007087ET-65RHS UNF1/2×14ET-65RHS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007087ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536536ET-65RHS、W3/8×1446007096ET-65RHS W3/8×14ET-65RHS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007096ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536755ET-75RHS、M12×3546007166ET-75RHS M12×35ET-75RHS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007166ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536764ET-75RHS、UNF1/2×1446007175ET-75RHS UNF1/2×14ET-75RHS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007175ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536773ET-75RHS、W3/8×1446007184ET-75RHS W3/8×14ET-75RHS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007184ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする