ユーエイキャスター
ねじ込み式 Pシリーズ双輪・ストッパー付
主に屋内運搬用として広く使用されています。
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
22
型式
Pシリーズ双輪
車輪幅(mm)
49
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02540316
P-50HTS、M12×22
50
100
M12
22
57.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください