ユーエイキャスター
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在
型式
SJT型自在車
車輪幅(mm)
32
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02541752
SJT-100UWS、M16×40
100
120
M16×40
40
134
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02541761
SJT-100UWS、M20×40
100
120
M20×40
40
134
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02541743
SJT-100UWS、M12×30
100
120
M12×30
30
134
¥
3,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください