ユーエイキャスター
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定
型式
SR型固定車
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02455722
SR-100UR
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
02455783
SR-65UR
65
60
70×47
55×28
85
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02455826
SR-75UR
75
70
70×47
55×28
93
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください