曜日別特売

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02542434ST-100N、M12×3510060M1235126
オープン
979
1,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
02542443ST-100N、M16×4010060M1640126
オープン
979
1,077(税込)
14日以内出荷
返品不可
02542452ST-100N、UNF1/2×2510060UNF1/225126
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
02542461ST-100N、W3/4×4010060W3/440126
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
02542915ST-50N、M12×355060M123574
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
02542924ST-50N、M16×405060M164074
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
02543152ST-65N、M12×356570M123589
オープン
689
758(税込)
14日以内出荷
返品不可
02543161ST-65N、M16×406570M164089
オープン
689
758(税込)
14日以内出荷
返品不可
02543396ST-75N、M12×357580M123597
オープン
729
802(税込)
13日以内出荷
02543405ST-75N、M16×407580M164097
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
02543423ST-75N、W3/4×407580W3/44097
オープン
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
02542933ST-50N、UNF1/2×255060UNF1/22574
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02542942ST-50N、W3/4×405060W3/44074
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02543177ST-65N、UNF1/2×256570UNF1/22589
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02543186ST-65N、W3/4×406570W3/44089
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02543414ST-75N、UNF1/2×257580UNF1/22597
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02542933ST-50N、UNF1/2×2586320001ST-50N UNF1/2×25ST-50N、UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320001ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02542942ST-50N、W3/4×4086320017ST-50N W3/4×40ST-50N、W3/4×40 ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320017ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02543177ST-65N、UNF1/2×2586320132ST-65N UNF1/2×25ST-65N、UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320132ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02543186ST-65N、W3/4×4086320141ST-65N W3/4×40ST-65N、W3/4×40 ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320141ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02543414ST-75N、UNF1/2×2586320367ST-75N UNF1/2×25ST-75N、UNF1/2×25 ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪 ユーエイキャスター 86320367ねじ込みキャスター自在車 75径ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする