SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。

材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544814SUS-SG-50NS506070×5855×4270
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544875SUS-SG-65NS657070×5855×4285
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544936SUS-SG-75NS758070×5855×4293
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544875
2011-06-30
用途: 食品を乗せる台車に使用
建設業・工事業

ハンマーキャスターと同時に購入しましたが、一年でこれはベヤリングがダメになり手では回らなくなるような動きが悪くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする