曜日別特売

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)

ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)
取付穴径:Φ12

照光種別LED内容量1個
注意
※LED球には電流制限用抵抗を内蔵しておりません。電流制限用抵抗を直列に接続しないと、LED球が破損します。
※別売の抵抗内蔵形ソケットをご利用しますと外付け抵抗は必要ありません。
全48種類を絞り込む
動作方式
接点構成
48種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47970084AL2H-A11JWオルタネイト1c-IP40はんだ端子
1,330
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
47970100AL2H-A11PJWオルタネイト1c-IP65はんだ端子
1,660
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
47970109AL2H-A21JWオルタネイト2c-IP40はんだ端子
1,530
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
47970118AL2H-A21PJWオルタネイト2c-IP65はんだ端子
1,850
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
47970127AL2H-M11JWモメンタリ1c-IP40はんだ端子
1,250
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
47970136AL2H-M11PJWモメンタリ1c-IP65はんだ端子
1,560
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
47970145AL2H-M21JWモメンタリ2c-IP40はんだ端子
1,440
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
47970154AL2H-M21PJWモメンタリ2c-IP65はんだ端子
1,750
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
59763751AL2H-M11Rモメンタリ1cIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59763697AL2H-M11Gモメンタリ1cIP40はんだ端子
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59763776AL2H-M11Yモメンタリ1cIP40はんだ端子
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59763681AL2H-M11Aモメンタリ1cアンバーIP40はんだ端子
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02483887AL2H-M21Rモメンタリ2cIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
59763794AL2H-M21Gモメンタリ2cIP40はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
02483896AL2H-M21Yモメンタリ2cIP40はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59763785AL2H-M21Aモメンタリ2cアンバーIP40はんだ端子
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
59763401AL2H-A11Rオルタネイト1cIP40はんだ端子
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
59763347AL2H-A11Gオルタネイト1cIP40はんだ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59763426AL2H-A11Yオルタネイト1cIP40はんだ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
59763331AL2H-A11Aオルタネイト1cアンバーIP40はんだ端子
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
59763505AL2H-A21Rオルタネイト2cIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763444AL2H-A21Gオルタネイト2cIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763523AL2H-A21Yオルタネイト2cIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763435AL2H-A21Aオルタネイト2cアンバーIP40はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763724AL2H-M11PRモメンタリ1cIP65はんだ端子
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
59763715AL2H-M11PGモメンタリ1cIP65はんだ端子
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
59763742AL2H-M11PYモメンタリ1cIP65はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
51日以内出荷
返品不可
59763706AL2H-M11PAモメンタリ1cアンバーIP65はんだ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
65日以内出荷
返品不可
59763821AL2H-M21PRモメンタリ2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59763812AL2H-M21PGモメンタリ2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59763846AL2H-M21PYモメンタリ2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
51日以内出荷
返品不可
59763803AL2H-M21PAモメンタリ2cアンバーIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
65日以内出荷
返品不可
59763374AL2H-A11PRオルタネイト1cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
59763365AL2H-A11PGオルタネイト1cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
59763392AL2H-A11PYオルタネイト1cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
51日以内出荷
返品不可
59763356AL2H-A11PAオルタネイト1cアンバーIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
65日以内出荷
返品不可
59763471AL2H-A21PRオルタネイト2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763462AL2H-A21PGオルタネイト2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
59763496AL2H-A21PYオルタネイト2cIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
51日以内出荷
返品不可
59763453AL2H-A21PAオルタネイト2cアンバーIP65はんだ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
65日以内出荷
返品不可
59763767AL2H-M11Wモメンタリ1c乳白IP40はんだ端子
オープン
取扱い終了
59763855AL2H-M21Wモメンタリ2c乳白IP40はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763417AL2H-A11Wオルタネイト1c乳白IP40はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763514AL2H-A21Wオルタネイト2c乳白IP40はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763733AL2H-M11PWモメンタリ1c乳白IP65はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763837AL2H-M21PWモメンタリ2c乳白IP65はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763383AL2H-A11PWオルタネイト1c乳白IP65はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
59763487AL2H-A21PWオルタネイト2c乳白IP65はんだ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59763401
2021-05-14
用途: 商品(オゾン発生器)の電源スイッチに使用しています。
株式会社北野技研製造業

本品はパーツを組合せるのではなく、最初から一体化されているので手間が省け、品質も良好で満足しています。できたら個数に応じた価格付けをしてもらえればと思います。

対象商品 : 59763767
2020-11-30
用途: 自作スイッチボックス用
その他業種

乳白色を買いました。プラ部品はきれいな白ですが、発光色が黄色でした。点灯させると電球色みたいな感じになります。
3mm砲弾型で2V20mAのLEDです。内部でソケット構造になっていて自分で交換するには位置調整がややめんどくさそうです(頑張ればできると思います)。
天面内側の不透明の板に照射する形なので、レンズ(LED球面)のひずみによるムラが少し気になりヤスリでLED表面をすりガラス状にして対処しました。
長方形だと中央部と角の明るさの違いが気になります。
押下した際のクリック感や押圧は期待通りです。

対象商品 : 59763514
2017-10-14
用途: 自動車に使用
製造業

地元の材料やより、安いし、すぐ届くし、重宝してます。

対象商品 : 59763697
2017-03-29
用途: 操作スイッチとして使用
金丸

説明を見ないで+-と有ったので24Vを直接繋いでしまい表示灯を壊したしまった、簡単な説明で良いので電圧と抵抗値を書いた説明書が入っていれば良かった。

MonotaROからの回答

このたびは、申し訳ありませんでした。
改善案につきましては、検討させていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする