曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487511BNCA10001本アルミ1-
オープン
679
747(税込)
当日出荷
59969305BNJA1000PN101セット(10個)アルミ--
オープン
8,698
9,568(税込)
81日以内出荷
返品不可
59968991BNCP1000PN101セット(10個)--(規格)IEC60715 JIS C 2812
5,150
取扱い終了
返品不可
59965936BADA1000PN101セット(10個)アルミ製--
6,180
取扱い終了
返品不可
59967494BDA1000PN101セット(10個)アルミ1BD8-R、BD7-RB、BDK5-RB、BD8S-R
オープン
取扱い終了
特別運賃
59967984BDP1000PN101セット(10個)鋼板1BD8-R、BD7-RB、BDK5-RB、BD8S-R
3,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59968991BNCP1000PN1002487511BNCA1000BNCP1000PN10 レール IDEC(和泉電気) 02487511レールIDEC(和泉電気)1本
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59967494
2021-01-04
用途: 機械の配線工事で電線の固定に使っています
オクテック

アルミなので切断、加工がし易くレールも細いので機械と干渉しにくく重宝してます。

対象商品 : 02487511
2015-10-13
用途: 部品の固定

使いやすく強度も予想以上にあり便利な商品です
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする