曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)16厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番06-2適合バイト36-2・39-2・40-2用コーナーR(mm)3内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588168706-2 G2G2
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588167106-2 G10EG10E
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
0588166206-2 H1H1
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588165306-2 H2H2
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588164406-2 H3H3
13,900
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588160106-2 ST10PST10P
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588158306-2 ST20EST20E
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588162606-2 U2U2
13,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588163506-2 A40A40
11,500
取扱い終了
0588159206-2 ST30EST30E
11,500
取扱い終了
0588161706-2 U10EU10E
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする