住友電工ハードメタル
チップ TNMX
逃げ角(度)
0
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
穴の形状
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05954672
TNMX332(DA150)
DA150
正三角形
特殊形状
特殊形状
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05955241
TNMX332(DA2200)
DA2200
正三角形
特殊形状
特殊形状
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
41337633
TNMX160402 DA1000
DA1000
正三角形60°
特殊
特殊
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
41337642
TNMX160404 DA1000
DA1000
正三角形60°
特殊
特殊
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
41337651
TNMX160408 DA1000
DA1000
正三角形60°
特殊
特殊
¥
14,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください