住友電工ハードメタル
チップ TPGT-W
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05923635
TPGT080202L-W ST10P
0.2
¥
12,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
58081807
TPGT080202LW T1500Z
0.2
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
58081843
TPGT080202RW T1000A
0.2
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081852
TPGT080202RW T1500Z
0.2
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
58081913
TPGT080204RW T1000A
0.4
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
58081922
TPGT080204RW T1500Z
0.4
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
05923626
TPGT080202L-W G10E
0.2
¥
12,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
58081877
TPGT080204LW T1500Z
0.4
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
05923592
TPGT080202L-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
代替品有
05923574
TPGT080202L-W
0.2
¥
12,000
取扱い終了
05923583
TPGT080202L-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
05923601
TPGT080202L-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
05923617
TPGT080202L-W
0.2
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923644
TPGT080202L-W
0.2
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05923836
TPGT080204L-W
0.4
¥
9,200
取扱い終了
05923863
TPGT080204L-W
0.4
¥
9,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください