チップ VNMG-UG

チップ VNMG-UG - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344992VNMG160404N-UG AC820P0.4
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41345001VNMG160404N-UG AC830P0.4
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41345692VNMG160408N-UG AC820P0.8
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41345701VNMG160408N-UG AC830P0.8
16,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
05927957VNMG160404N-UG0.4
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05927966VNMG160404N-UG0.4
11,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05927984VNMG160404N-UG0.4
9,000
取扱い終了
05927993VNMG160404N-UG0.4
9,000
取扱い終了
05928002VNMG160404N-UG0.4
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする