マキタ
ベルトサンダ
(1件のレビュー)
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)
100×610
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
全長(mm)
353
付属品
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)
5.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507242
9403
¥
55,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください