マキタ
ベルトサンダ
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
トラスコ品番
422-7484
質量(kg)
4.7
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])
3.5~7.3[210~440]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
ベルト幅W×長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507251
9404
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
334
100
610
100×610
¥
44,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください