マキタ
ベルトサンダ
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
1.2~4.5[75~270]
ベルト幅W×長さL(mm)
76×457
ベルト幅(mm)
76
ベルト長さ(mm)
457
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
全長(mm)
262
付属品
サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック
質量(kg)
2.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507583
9911
¥
31,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください