日本緑十字社
無災害記録表
無事故・無災害の日は緑色のプレート、事故・災害日は橙色・赤色で表示します。オプションパーツ一式付
付属品
緑(大札)(40×60mm)30枚、緑(小札)(40×40mm)3枚
赤(大札)(40×60mm)4枚、赤(小札)(40×40mm)2枚
橙(大札)(40×60mm)4枚、橙(小札)(40×40mm)2枚
数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組
サイズ
900×600×13mm
文字内容
安全第一 連続無災害日数 時間
トラスコ品番
815-1382
種別
無災害
材質
スチール
質量(kg)
4.3
区分
無災害記録表
日本緑十字社品番
229900
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02531952
記録-900
¥
57,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
無災害記録板 229450・119451・229900・229901
参考になった