曜日別特売

ブラインドリベット(アルミスチール)

ブラインドリベット(アルミスチール) - TIWブラインドリベット(アルミスチール) - TIW

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。
片側からの作業で確実な締結が得られます。
ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。
用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。
箱単位の販売です。

材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000内容量1箱(1000本)
注意
※ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
リベットNO
リベット長さ丸頭(mm)
加工物穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03343191AS413.2415.03.3
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343207AS423.2426.63.3
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
03343216AS433.2438.23.3
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
03343225AS443.2449.83.3
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343234AS453.24511.43.3
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343243AS463.246-3.3
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343252AS483.24816.73.3
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343261AS524.052-4.1
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
03343277AS534.0538.94.1
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
03343286AS544.05410.54.1
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
03343295AS554.05511.94.1
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343304AS564.05613.64.1
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343313AS584.058-4.1
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343322AS624.8627.94.9
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343347AS644.86411.14.9
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
03343356AS654.86512.74.9
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343365AS664.86614.34.9
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343374AS684.86817.54.9
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする