TIW
ブラインドリベット(オールスチール)
箱単位の販売です。
入数
1000
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
リベットNO
リベット長さ丸頭(mm)
材質
加工物穴径
丸頭、頭径
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03343426
SB43
3.2
43
8.2
スチール
3.3
6.4
3.2-4.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343435
SB44
3.2
44
9.8
スチール
3.3
6.4
4.8-6.4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343444
SB45
3.2
45
11.4
スチール
3.3
6.4
6.4-8.0
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343462
SB48
3.2
48
16.7
スチール
3.3
6.4
9.6-12.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343471
SB52
4.0
52
7.3
スチール
4.1
8.0
1.2-3.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343487
SB54
4.0
54
10.0
オールスチール
4.1
8.0
3.2~6.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
03343496
SB56
4.0
56
13.6
スチール
4.1
8.0
8.0-9.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343505
SB58
4.8
58
17.3
スチール
4.1
8.0
9.6-12.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343514
SB62
4.8
62
7.9
スチール
4.9
9.6
1.6-3.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343523
SB64
4.8
64
11.1
スチール
4.9
9.6
4.8-6.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343532
SB66
4.8
66
14.3
スチール
4.9
9.6
8.0-9.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343541
SB68
4.8
68
17.5
スチール
4.9
9.6
9.6-12.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03343417
SB42
3.2
42
6.6
オールスチール
3.3
6.4
1.6-3.2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください