テラモト
ユニットターフα用ふち
(1件のレビュー)
マットとして使う場合や、段差をなくしたり、はね上がり等の危険防止に便利な専用ふちです。
厚さ(mm)
17
色
緑
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
種別
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03345903
MR-001-290-9
75×75
409-6614
角ふち
約30
65-0330-54
¥
250
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
03345912
MR-001-293-9
75×300
409-6622
中ふちオス
約115
65-0330-55
¥
480
¥
429
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り93点です
03345921
MR-001-294-9
75×300
409-6631
中ふちメス
約120
65-0330-56
¥
480
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください