NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06658793
2GE 30.0
55
125
55
25
30
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06658802
2GE 31.0
60
145
60
32
31
¥
44,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
06658811
2GE 32.0
60
145
60
32
32
¥
44,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
06658827
2GE 33.0
60
145
60
32
33
¥
49,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
06658836
2GE 34.0
60
145
60
32
34
¥
49,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
06658845
2GE 35.0
60
145
60
32
35
¥
49,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
06658854
2GE 36.0
60
145
60
32
36
¥
54,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06658863
2GE 37.0
65
150
65
32
37
¥
57,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
06658872
2GE 38.0
65
150
65
32
38
¥
57,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
06658881
2GE 39.0
65
150
65
32
39
¥
66,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください