NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
80
90
刃長(mm)
22
26
シャンク径(Φmm)
12
16
刃径(Φmm)
選択してください
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06653726
2NAC 12.0
80
22
12
12
0~-0.025
¥
5,290
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06653735
2NAC 12.1
90
26
16
12.1
0~-25
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653744
2NAC 12.2
90
26
16
12.2
0~-25
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653753
2NAC 12.3
90
26
16
12.3
0~-0.025
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653762
2NAC 12.4
90
26
16
12.4
0~-25
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653771
2NAC 12.5
90
26
16
12.5
0~-0.025
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653787
2NAC 12.6
90
26
16
12.6
0~-25
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653796
2NAC 12.7
90
26
16
12.7
0~-0.025
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653805
2NAC 12.8
90
26
16
12.8
0~-0.025
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06653814
2NAC 12.9
90
26
16
12.9
0~-0.025
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください