曜日別特売

ナタックエンドミル2枚刃

ナタックエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066543222NAC 18.010535180~-0.025
9,410
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
066545232NAC 20.011040200~-0.025
11,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
066543312NAC 18.11104018.10~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543472NAC 18.21104018.20~-0.025
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543562NAC 18.31104018.30~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543652NAC 18.41104018.40~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543742NAC 18.51104018.50~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543832NAC 18.61104018.60~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066543922NAC 18.71104018.70~-0.025
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066544012NAC 18.81104018.80~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
066544172NAC 18.91104018.90~-25
14,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする