ナタックエンドミル2枚刃

ナタックエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066544262NAC 19.019.00~-25
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
066544352NAC 19.119.10~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544442NAC 19.219.20~-0.025
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544532NAC 19.319.30~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544622NAC 19.419.40~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544712NAC 19.519.50~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544872NAC 19.619.60~-0.025
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066544962NAC 19.719.70~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066545052NAC 19.819.80~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
066545142NAC 19.919.90~-25
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする