曜日別特売

Gスタンダードエンドミル4枚刃

Gスタンダードエンドミル4枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準公差(mm)+0.030~0内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066599834GE 40.04065G(TiN)コート
73,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
066599924GE 42.04265G(TiN)コート
88,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
066600174GE 45.04570G(TiN)コート
103,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
066600354GE 48.04870G(TiN)コート
110,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
066600534GE 50.05070G(TiN)コート
120,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
066600624GE 50.0X425070G(TiN)コート
120,000
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
066600014GE 42.0X424265G(TiN)コーティング
56,200
取扱い終了
代替品有
066600264GE 45.0X424570G(TiN)コーティング
65,700
取扱い終了
代替品有
066600444GE 48.0X424870G(TiN)コーティング
69,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
066600014GE 42.0X42008288964GE42X424GE 42.0X42 エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越) 00828896エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)1本
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
066600264GE 45.0X42008289144GE45X424GE 45.0X42 エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越) 00828914エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)1本
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました
066600444GE 48.0X42008289324GE48X424GE 48.0X42 エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越) 00828932エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)1本
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする