NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
内容量
1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
160
190
210
刃長(mm)
90
105
125
シャンク径(Φmm)
25
32
刃径(Φmm)
選択してください
30
31
32
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06657025
SL4SE 30.0
160
90
25
30
+25~0
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
06657034
SL4SE 31.0
190
105
32
31
+30~0
¥
46,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
06657043
SL4SE 32.0
190
105
32
32
+0.030~0
¥
46,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
06657052
SL4SE 33.0
190
105
32
33.0
+30~0
¥
57,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
06657061
SL4SE 34.0
190
105
32
34.0
+30~0
¥
56,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
06657077
SL4SE 35.0
190
105
32
35.0
+30~0
¥
56,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
06657086
SL4SE 36.0
190
105
32
36.0
+30~0
¥
59,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
06657095
SL4SE 37.0
210
125
32
37.0
+30~0
¥
67,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
06657104
SL4SE 38.0
210
125
32
38.0
+30~0
¥
67,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
06657113
SL4SE 39.0
210
125
32
39.0
+30~0
¥
79,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
06657122
SL4SE 40.0
210
125
32
40.0
+30~0
¥
78,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください