曜日別特売

バンドソー

バンドソー - LENOX(レノックス)

刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています
中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です

厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)内容量1箱(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056990932750X27X0.9X6/10276/10
48,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
056990662750X27X0.9X3/4273/4
34,000
取扱い終了
056990752750X27X0.9X4/6274/6
34,000
取扱い終了
056990842750X27X0.9X5/8275/8
34,000
取扱い終了
056991022750X27X0.9X8/12258/12
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする