4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 - 三菱マテリアル4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 - 三菱マテリアル

深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。

刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
刃長ap(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043683574LCD 2000-75--
20,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
043684024LCD 2500-90--
32,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
080586874LCD2100217514020
16,000
取扱い終了
080586964LCD2200227514020
16,000
取扱い終了
043683844LCD 2300239016025
19,900
取扱い終了
043683934LCD 2400249016025
19,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする