三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
3,298
~
税込
¥
3,628
~
(49)
(1件のレビュー)
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03814623
LSD 10.5X200
10.5
120
200
10.5
¥
8,680
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
03814632
LSD 10.5X250
10.5
130
250
10.5
¥
10,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
03814641
LSD 10.5X300
10.5
180
300
10.5
¥
11,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03814657
LSD 10.5X350
10.5
200
350
10.5
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください