曜日別特売

ロングストレートドリル(LSD)

ロングストレートドリル(LSD) - 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD) - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広くご使用できます。

材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03814921LSD 11.0X2001112020011
9,390
5,998
6,598(税込)
当日出荷
03814937LSD 11.0X2501113025011
11,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03814946LSD 11.0X3001118030011
12,800
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03814955LSD 11.0X3501120035011
13,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする