ロングストレートドリル(LSD)

ロングストレートドリル(LSD) - 三菱マテリアルロングストレートドリル(LSD) - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

深穴加工用として幅広くご使用できます。

材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03815481LSD 3.2X1253.2651253.2
1,990
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03815497LSD 3.2X1503.2751503.2
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03815506LSD 3.2X2003.21002003.2
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03815515LSD 3.2X2503.21302503.2
3,350
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03815481
2019-08-26
用途: ぼーるぺんの製作時
製造業

以前、ホームセンターで購入したロングストレートドリルだと焼き入れが甘いのか歪みが起きて綺麗に穴を空けられませんでしたが、こちらの商品はそういったことは全く起きず、綺麗な穴が空けられました。信用できる良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする