三菱マテリアル
チップ TCMT-FV
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06212656
TCMT110204-FV AP25N
11
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
06212665
TCMT110204-FV NX2525
11
2.38
6.35
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58671654
TCMT110204-FV NX3035
11
2.38
6.35
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
58671663
TCMT110204-FV VP45N
11
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
58671803
TCMT16T304-FV NX3035
16.5
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
06225642
TCMT110204-FV
11
2.38
6.35
¥
7,300
取扱い終了
58671812
TCMT16T304-FV
16.5
3.97
9.525
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった