曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05335477TNMG160408 UTi20T0.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
05335547TNMG160408 NX25250.8
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05336055TNMG160404 UE60200.4
11,000
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05336073TNMG160404 UTi20T0.4
9,800
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
05336125TNMG160404 NX25250.4
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05336134TNMG160404 HTi100.4
9,800
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06214442TNMG160404 HTi05T0.4
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05336064TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
05336091TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
06214467TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
06214476TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする