三菱マテリアル
チップ TPGR
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05332801
TPGR160304R HTi10
119-3503
HTi10
¥
20,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
05332792
TPGR160304R NX2525
168-5724
NX2525
¥
20,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
05332765
TPGR160304R UTi20T
168-5775
UTi20T
¥
20,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください