曜日別特売

チップ TPMH-SV

チップ TPMH-SV - 三菱マテリアルチップ TPMH-SV - 三菱マテリアルチップ TPMH-SV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全34種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06227934TPMH080204-SV NX25251箱(10個)8.22.380.44.76
7,300
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
06236982TPMH080204-SV US7351箱(10個)8.22.380.44.76
9,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06229036TPMH080204-SV VP45N1箱(10個)8.22.380.44.76
9,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
58672354TPMH080202-SV NX30351箱(10個)8.22.380.24.76
7,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
58672415TPMH080204-SV NX30351箱(10個)8.22.380.44.76
7,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
58672476TPMH090202-SV NX30351箱(10個)9.62.380.25.56
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58672485TPMH090202-SV VP15TF1箱(10個)9.62.380.25.56
10,100
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
58672546TPMH090204-SV NX30351箱(10個)9.62.380.45.56
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58672643TPMH110302-SV NX30351箱(10個)113.180.26.35
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58672704TPMH110304-SV NX30351箱(10個)113.180.46.35
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58672765TPMH110308-SV NX30351箱(10個)113.180.86.35
7,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
58672817TPMH160302-SV NX30351箱(10個)16.53.180.29.525
12,100
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58672826TPMH160302-SV VP15TF1箱(10個)16.53.180.29.525
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58672887TPMH160304-SV NX30351箱(10個)16.53.180.49.525
12,100
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58672896TPMH160304-SV VP15TF1箱(10個)16.53.180.49.525
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
58672957TPMH160308-SV NX30351箱(10個)16.53.180.89.525
12,100
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58672966TPMH160308-SV VP15TF1箱(10個)16.53.180.89.525
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
37373874TPMH080202-SV VP15TF1箱(10個)8.22.380.24.76
9,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373892TPMH080204-SV VP15TF1箱(10個)8.22.380.44.76
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373926TPMH110302-SV VP15TF1箱(10個)113.180.26.35
10,100
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373944TPMH110304-SV VP15TF1箱(10個)113.180.46.35
10,100
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373962TPMH110308-SV VP15TF1箱(10個)113.180.86.35
10,100
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
06228162TPMH080204-SV1箱(10個)8.22.380.44.76
7,300
取扱い終了
06228397TPMH080204-SV1箱(10個)8.22.380.44.76
7,300
取扱い終了
48963555TPMH080202-SV MC60251パック(10個)8.22.380.24.76
9,400
取扱い終了
返品不可
48963582TPMH080204-SV MC60251パック(10個)8.22.380.44.76
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963616TPMH090202-SV MC60251パック(10個)9.62.380.25.56
10,100
取扱い終了
返品不可
48963643TPMH090204-SV MC60251パック(10個)9.62.380.45.56
10,100
取扱い終了
返品不可
48963695TPMH110302-SV MC60251パック(10個)113.180.26.35
10,100
取扱い終了
返品不可
48963722TPMH110304-SV MC60251パック(10個)113.180.46.35
10,100
取扱い終了
返品不可
48963756TPMH110308-SV MC60251パック(10個)113.180.86.35
10,100
取扱い終了
返品不可
48963765TPMH160302-SV MC60251パック(10個)16.53.180.29.525
15,500
取扱い終了
返品不可
48963792TPMH160304-SV MC60251パック(10個)16.53.180.49.525
15,500
取扱い終了
返品不可
48963826TPMH160308-SV MC60251パック(10個)16.53.180.89.525
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする