三菱マテリアル
チップ TPMN
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05327007
TPMN220408 HTi10
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06219762
TPMN220408 UP20M
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
05326973
TPMN220408 UTi20T
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05326964
TPMN220408
¥
15,800
取扱い終了
06219753
TPMN220408
¥
15,800
取扱い終了
06225292
TPMN220408
¥
15,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください