曜日別特売

バイオレットラフィング ミディアム刃

バイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃 - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。

用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30内容量1本
全27種類を絞り込む
刃径D1(Φmm)
シャンク径D4(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04402325VAMR 05005156064
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
04402343VAMR 06006156064
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
04402352VAMR 07007207084
18,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04402361VAMR 08008207084
18,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
04402377VAMR 090092580104
21,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
04402115VAMR 1000102580104
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
04402124VAMR 11001130110124
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
04402133VAMR 12001230110124
27,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
04402142VAMR 13001335115124
29,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
04402151VAMR 14001435135164
31,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
04402167VAMR 15001540140164
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
04402176VAMR 16001640140164
34,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
04402185VAMR 17001740140164
36,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
04402203VAMR 19001945145204
37,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
04402212VAMR 20002045145204
37,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
04402221VAMR 22002245145204
48,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
04402246VAMR 25002550150254
55,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
04402273VAMR 30003055165255
79,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
04402282VAMR 32003260175325
90,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
04402194VAMR 18001840140164
28,000
取扱い終了
04402237VAMR 24002450150254
40,800
取扱い終了
04402255VAMR 26002650150254
45,100
取扱い終了
04402264VAMR 28002855160255
40,500
取扱い終了
04402291VAMR 35003560175326
90,600
取扱い終了
04402307VAMR 40004065185326
121,000
取扱い終了
04402316VAMR 45004570200426
180,000
取扱い終了
04402334VAMR 50005070200426
214,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする