三菱マテリアル
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途
荒加工用
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
コーティング
バイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。)
底刃
センターカット
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04406927
VASFPRD 3000
30.0
48
165
25
5
¥
87,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
04406936
VASFPRD 3200
32.0
55
175
25
5
¥
68,600
取扱い終了
04406945
VASFPRD 3500
35.0
55
175
32
6
¥
83,600
取扱い終了
04406954
VASFPRD 4000
40.0
65
185
32
6
¥
109,000
取扱い終了
04406963
VASFPRD 4500
45.0
65
200
42
6
¥
155,000
取扱い終了
04406981
VASFPRD 5000
50.0
75
200
42
6
¥
188,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください