曜日別特売

バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 - 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 - 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 - 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 - 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。

用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04406972VASFPRD 0500510806
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
04406997VASFPRD 0600612806
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
04407006VASFPRD 0700717808
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
04407015VASFPRD 0800817858
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
04407024VASFPRD 090092210010
22,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする